Referencias
FAG:NJ307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230307033008
fabricante:0167361250030
EAN:4012801383660


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NJ307-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 496 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,45 € Sin IVA
/ unidad
104,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días