Referencias
Ref. sustituida:NU340-E-M1-C3
FAG:NU340-E-TB-M1-C3
Rubix:798992664000
fabricante:0801062260030
EAN:4054366890948


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU340-E-TB-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1320 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1520000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1180000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8118,14 € Sin IVA
/ unidad
9822,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días