N1012-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:N1012-K-M1-SP
FAG:N1012-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:799154708000
fabricante:0867019670000
EAN:4054369087369
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1012-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
597,08 € Sin IVA
/ unidad
722,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días