Referencias
INA:SL192320-TB-XL-BR-C3
Rubix:824232019022
fabricante:0572429840030
EAN:4047643139922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : SL192320-TB-XL-BR-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2541,22 € Sin IVA
/ unidad
3074,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días