Referencias
FAG:NU1038-XL-M1
Rubix:798294150000
fabricante:0167373690000
EAN:4012801232746


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NU1038-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2410 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2036,08 € Sin IVA
/ unidad
2463,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días