Referencias
FAG:NU318-E-XL-M1-C4
Rubix:260318054008
fabricante:0167402200040
EAN:4012801235372


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NU318-E-XL-M1-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
803,17 € Sin IVA
/ unidad
971,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días