NU256-E-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU256-E-TB-M1
Rubix:798395513000
fabricante:0792425450000
EAN:4047643169318
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU256-E-TB-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto70900 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1020 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2020000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1400000 N
12.807,93 Sin IVA
/ unidad
15.497,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días