Referencias
SKF:NU 2315 ECML/C4VA305
Rubix:798792664000
fabricante:15826
EAN:7316571320342


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : NU 2315 ECML/C4VA305
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar fuerzas axiales ligeras o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 380000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1470,48 € Sin IVA
/ unidad
1779,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días