Referencias
FAG:NU207-E-XL-TVP2-C4
Rubix:260207034008
fabricante:0167376440040
EAN:4026677585868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NU207-E-XL-TVP2-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,55 € Sin IVA
/ unidad
78,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días