Referencias
SKF:NNU 4922 B/SPC3W33
Rubix:798793409000
fabricante:14694
EAN:7316577720191


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NNU 4922 B/SPC3W33
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NNU están diseñados para admitir grandes cargas radiales y altas velocidades, a la vez que ofrecen un alto grado de rigidez. Al tener tres pestañas en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2040,2 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 270000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 132000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1830,52 € Sin IVA
/ unidad
2214,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días