SL04170-D-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:SL04170-PP
INA:SL04170-D-PP
Rubix:798695675000
fabricante:0858791500000
EAN:4054364843328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL04170-D-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Información técnica


Atributos
Peso neto8800 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r1030000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr490000 N
2307,97 € Sin IVA
/ unidad
2792,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días