SL045018-D-PP-2NR

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:SL045018-D-PP-2NR
Rubix:799219685000
fabricante:0897919160000
EAN:4054369691245
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SL045018-D-PP-2NR


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r510000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,81 Sin IVA
/ unidad
1023,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días