Referencias
FAG:NU1084-TB-M1
Rubix:798395492000
fabricante:0815058920000
EAN:4054366897022


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : NU1084-TB-M1
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 920 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2430000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.537,27 € Sin IVA
/ unidad
23.640,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días