Referencias
INA:SL184926-A
Rubix:798272140000
fabricante:0001249230000
EAN:4012802416046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : SL184926-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3950 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 510000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1390,10 € Sin IVA
/ unidad
1682,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días