NF206W

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

NSK:NF206W
Rubix:798023433000
fabricante:NF206W N
EAN:00029176023941
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NF206W


Aplicaciones

Motores de tracción (NH y NU);Motores eléctricos, de tamaño mediano a grande;Bombas y compresores (bomba centrífuga, bomba de pozo profundo, bomba de lodos, compresor de tornillo);Equipos de conformado de plástico;Sopladores y ventiladores;Engranajes y accionamientos;Pulverizadores de carbón (NN);Equipos de construcción;Equipo pesado;Husillo de máquina herramienta;Rodillos de calandra de máquinas de fabricación de papel;Transmisiones;Prensas de impresión;Mesas osciladoras de molde;Coladas continuas, extremo flotante;Turbinas;Trituradoras;Cajas de muñón;Reductores de velocidad;Rodillos de mesa para acerías;Equipos de campo petrolero (bomba de balancín)

Información técnica


Atributos
Peso neto211 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
56,04 Sin IVA
/ unidad
67,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días