NJ2203-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2203-E-XL-TVP2
Rubix:232203030008
fabricante:0190075820000
EAN:4012801255011
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2203-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28500 N
57,92 € Sin IVA
/ unidad
70,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días