Referencias
INA:SL045009-PP
Rubix:824500964022
fabricante:0015143260000
EAN:4054369073058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : SL045009-PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 139000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,88 € Sin IVA
/ unidad
290,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días