SL 18 5014 A C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185014-A-C3
Rubix:798031969000
fabricante:0002687980030
EAN:4012802699487
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 18 5014 A C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x110x110 mm
Peso neto1780 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr233000 N
547,12 € Sin IVA
/ unidad
662,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días