Referencias
FAG:NN3036-AS-K-M-SP
Rubix:243036140008
fabricante:0192314900000
EAN:4012801017367


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 74 mm |
Detalles de producto : NN3036-AS-K-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30...-AS-K-M-SP, medidas según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico reducido, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30..-AS-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16400 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 74 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 570000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4713,59 € Sin IVA
/ unidad
5703,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días