NUP2219-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2219-E-XL-M1-C3
Rubix:798270954000
fabricante:0382620100030
EAN:4012801389013
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2219-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto4370 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
968,32 € Sin IVA
/ unidad
1171,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días