SL014934-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL014934-A
Rubix:824493401022
fabricante:0001219590000
EAN:4012802511499
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL014934-A


Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x230x230 mm
Peso neto7040 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1010 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr435000 N
1894,56 Sin IVA
/ unidad
2292,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días