Referencias
SKF:NU 2320 ECML/C3
Rubix:798365763000
fabricante:144852
EAN:7316571599700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : NU 2320 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13220 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 735000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 670000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2000,88 € Sin IVA
/ unidad
2421,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días