Referencias
FAG:NUP2308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798860858000
fabricante:0167412180030
EAN:4012801389464


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NUP2308-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 988 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 132000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,51 € Sin IVA
/ unidad
199,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días