Referencias
FAG:NU209-E-XL-JP1
Rubix:798030981000
fabricante:0192387700000
EAN:4012801393232


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NU209-E-XL-JP1
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 434 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € Sin IVA
/ unidad
122,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días