Referencias
FAG:NU2336-EX-TB-M1-C3
Rubix:262336043008
fabricante:0813535960030
EAN:4054366896452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU2336-EX-TB-M1-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1120 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.470,01 € Sin IVA
/ unidad
12.668,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días