NU1032-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU1032-XL-M1
Rubix:261032040008
fabricante:0167373180000
EAN:4012801232715
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1032-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto5920 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r355000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr290000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1210,84 Sin IVA
/ unidad
1465,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días