Referencias
FAG:NU1026-XL-M1-C3
Rubix:261026043008
fabricante:0167372530030
EAN:4012801392082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NU1026-XL-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3710 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 250000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 212000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,52 € Sin IVA
/ unidad
888,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días