NN 3013 TBKRE44CC0P4
Rodamiento de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión
Ver información técnicaReferencias
NSK:NN3013TBKRE44CC0P4
Rubix:798866419000
fabricante:NN3013TBKRE44CC0P4 N
EAN:00029176711152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : NN 3013 TBKRE44CC0P4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión para aplicaciones de alta velocidad, jaula de bronce, agujero interior cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,91 € Sin IVA
/ unidad
511,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días