NU2322-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2322-E-XL-M1-C3
Rubix:798105730000
fabricante:0192451570030
EAN:4012801234634
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2322-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x240x240 mm
Peso neto18294 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r870000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr790000 N
2104,15 € Sin IVA
/ unidad
2546,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días