NU218-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU218-E-XL-M1
Rubix:260218040008
fabricante:0167380200000
EAN:4012801394963
NU218-E-M1

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU218-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto2590 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r217000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr215000 N
512,08 € Sin IVA
/ unidad
619,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días