SL 04 5013 PP 2NR

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL045013-PP-2NR
Rubix:824501379022
fabricante:0014111520000
EAN:4012802725254
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 04 5013 PP 2NR


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x100x100 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r215000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
395,40 € Sin IVA
/ unidad
478,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días