N320-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N320-E-XL-M1
Rubix:798059396000
fabricante:0192188000000
EAN:4012801404235
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N320-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.

Información técnica


Atributos
Peso neto8750 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
1903,48 Sin IVA
/ unidad
2303,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días