Referencias
FAG:NJ2305-E-XL-M1A-C4
Rubix:232305054008
fabricante:0384536650040
EAN:4012801575225


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : NJ2305-E-XL-M1A-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,93 € Sin IVA
/ unidad
232,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días