Referencias
FAG:NJ1015-XL-M1
Rubix:798019260000
fabricante:0192202270000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NJ1015-XL-M1
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,62 € Sin IVA
/ unidad
499,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días