N1017KM.SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP

Ver información técnica

Referencias

FAG:N1017-K-M1-SP
Rubix:201017140008
fabricante:0383840270000
EAN:4012801224932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1017KM.SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Peso neto982 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
624,10 Sin IVA
/ unidad
755,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días