NJ220-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ220-E-XL-M1-C3
Rubix:230220053008
fabricante:0167348310030
EAN:4012801228015
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ220-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x180x180 mm
Peso neto3880 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr295000 N
731,03 € Sin IVA
/ unidad
884,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días