NU324-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU324-E-XL-M1-C3
Rubix:260324053008
fabricante:0190050240030
EAN:4012801235549
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU324-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x260x260 mm
Peso neto15321 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
1826,71 € Sin IVA
/ unidad
2210,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días