N217-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N217-E-XL-TVP2-C3
Rubix:200217033008
fabricante:0167338510030
EAN:4012801023535
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N217-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto1920 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r194000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr194000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,50 Sin IVA
/ unidad
549,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días