NU2318W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2318W
Rubix:798401054000
fabricante:NU2318W N
EAN:00029176028588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2318W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto7950 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
598,07 Sin IVA
/ unidad
723,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días