Referencias
FAG:NU1013-XL-M1
Rubix:261013040008
fabricante:0167371480000
EAN:4012801022750


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NU1013-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 507 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 58000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,33 € Sin IVA
/ unidad
270,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días