Referencias
FAG:NU1080-M1A-C3
Rubix:798657016000
fabricante:0192366200030
EAN:4012801620833


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : NU1080 M1A C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 980 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1380000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.088,24 € Sin IVA
/ unidad
18.256,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días