NU304-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798031012000
fabricante:0167396800030
EAN:4012801591157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU304-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto152 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,07 Sin IVA
/ unidad
60,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días