NU324-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU324-E-XL-TVP2
Rubix:798031020000
fabricante:0167404160000
EAN:4012801235556
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU324-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto13300 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1128,84 Sin IVA
/ unidad
1365,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días