NUP314-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP314-E-XL-TVP2
Rubix:270314030008
fabricante:0167415790000
EAN:4012801236959
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP314-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto2890 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r222000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr242000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,84 Sin IVA
/ unidad
406,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días