Referencias
INA:SL04160-D-PP-2NR
Rubix:824016149022
fabricante:0897589510000
EAN:4054369583014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL04160-D-PP-2NR
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 970000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 480000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2243,46 € Sin IVA
/ unidad
2714,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días