Referencias
FAG:NJ408-XL-M1
Rubix:230408000008
fabricante:0382612600000
EAN:4012801386128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : NJ408-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,59 € Sin IVA
/ unidad
565,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días