Referencias
SNR:NJ.315.EG15
Rubix:230315000106
EAN:3413520041892




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : NJ 315
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 263000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 240000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días