Referencias
INA:SL181860-E
Rubix:798085773000
fabricante:0153807770000
EAN:4054366321961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : SL 18 1860 E
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1818. . -E, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1818 ..-E, juego de rodillos completo, fila única, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9850 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 680 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 840000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 455000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4196,81 € Sin IVA
/ unidad
5078,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días