Referencias
FAG:NU2216-E-XL-TVP2
Rubix:262216030008
fabricante:0167384620000
EAN:4012801233712


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NU2216-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2010 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 244000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 221000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,87 € Sin IVA
/ unidad
307,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días