SL045013-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL045013-PP
Rubix:824501364022
fabricante:0015143340000
EAN:4054369074796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045013-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x100x100 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r215000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
377,38 € Sin IVA
/ unidad
456,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días